Atole - Partie demontable haute pour PATT 766*518mm - GTA203

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 823 mm

  • profondeur - 7 mm

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482603297

Réf. Sonepar

00652000431

Réf. Fournisseur

GTA203

Réf. Commerciale

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

823 mm

profondeur:

7 mm

numéro RAL:

9016

Partie démontable haute pour porte affleurante PATT. Dimensions de passage : 766 x 518 mm.

Les Atouts de l'article:

Partie démontable pour porte 2 travées en finition affleurante.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.