Atole - Partie demontable pour P+cadre integre 731*274mm - GTA105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
profondeur - 22 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482603358
Réf. Sonepar
00652000716
Réf. Fournisseur
GTA105
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
profondeur:
22 mm
numéro RAL:
9016
Partie démontable pour porte et cadre intégré finition saillie. Dimensions de passage : 73 x 274 mm
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.