Atole - Partie demontable pour PAT etageres UTIL CONNECT - GTA131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - acier 
- couleur - blanc 
- hauteur - 814 mm 
- largeur - 334 mm 
- profondeur - 132 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482603303
Réf. Sonepar
00652001127
Réf. Fournisseur
GTA131
Marque
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
814 mm
largeur:
334 mm
profondeur:
132 mm
numéro RAL:
9016
Partie démontable avec étagères UTIL CONNECT pour porte affleurante PAT.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.
NoticePDF



