Atole - Partie demontable pour PATM 731*381mm - GTA302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 823 mm
largeur - 441 mm
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482603211
Réf. Sonepar
00652000433
Réf. Fournisseur
GTA302
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
823 mm
largeur:
441 mm
profondeur:
30 mm
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.