Atole - Partie demontable pour PM + Cadre de finition integre 725x371 - GTA305

CopieCopie
Atole - Partie demontable pour PM + Cadre de finition integre 725x371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 830 mm

  • largeur - 450 mm

  • profondeur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482603204

Réf. Sonepar

00652000766

Réf. Fournisseur

GTA305

Réf. Commerciale

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

830 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

22 mm

numéro RAL:

9016

Partie démontable pour porte affleurante PM et cadre de finition intégré. Dimensions de passage : 725 x 371 mm.