Atole - Porte affleurante Connect pour BTT3 - PATT3C

CopieCopie
Atole - Porte affleurante Connect pour BTT3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 830 mm

  • largeur - 582 mm

  • profondeur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482601682

Réf. Sonepar

00652001132

Réf. Fournisseur

PATT3C

Réf. Commerciale

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

830 mm

largeur:

582 mm

profondeur:

27 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte affleurante Connect peint en blanc 2 travées pour bac d'encastrement BTT3.

Les Atouts de l'article:

Avec l’arrivée de la domotique, le nombre de logements connectés ne cesse d’augmenter. ATOLE propose des portes CONNECT conçues spécialement pour le passage des ondes radiofréquences qui s’installent sur nos solutions de bac volume attenant. La porte CONNECT en finition affleurante vous permet d’intégrer une solution domotique en toute hauteur ou arrivée haute.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.