Atole - Porte affleurante Connect pour BTT5 - PATT5C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1169 mm
largeur - 582 mm
profondeur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482601620
Réf. Sonepar
00652001133
Réf. Fournisseur
PATT5C
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1169 mm
largeur:
582 mm
profondeur:
27 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avec l’arrivée de la domotique, le nombre de logements connectés ne cesse d’augmenter. ATOLE propose des portes CONNECT conçues spécialement pour le passage des ondes radiofréquences qui s’installent sur nos solutions de bac volume attenant. La porte CONNECT en finition affleurante vous permet d’intégrer une solution domotique en toute hauteur ou arrivée haute.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.