Atole - Porte affleurante pour BT0 - PAT0

CopieCopie
Atole - Porte affleurante pour BT0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 335 mm

  • largeur - 334 mm

  • profondeur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482602009

Réf. Sonepar

00652000461

Réf. Fournisseur

PAT0

Réf. Commerciale

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

335 mm

largeur:

334 mm

profondeur:

27 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte affleurante peint en blanc 1 travée pour bac d'encastrement BT0.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.