Atole - Porte affleurante pour BT5 avec serrure a clef - PAT5GSS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1041 mm
largeur - 334 mm
profondeur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482601897
Réf. Sonepar
00652001082
Réf. Fournisseur
PAT5GSS
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1041 mm
largeur:
334 mm
profondeur:
27 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous tenter par la porte en finition affleurante avec serrure à clef. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.