Atole - Porte etanche a  l'air RT2012 pour bac ZB05 fermeture par tournevis - ZPA4452E

CopieCopie
Atole - Porte etanche a  l'air RT2012 pour bac ZB05 fermeture par tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 513 mm

  • largeur - 596 mm

  • profondeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482600524

Réf. Sonepar

00652001174

Réf. Fournisseur

ZPA4452E

Réf. Commerciale

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

513 mm

largeur:

596 mm

profondeur:

16 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

Porte étanche à l'air RT2012 pour bac ZB05 fermeture par tournevis.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'accès plafond et mur