Atole - Porte saill. pr BT416 etanche a  l'air RT2012 - P4E

CopieCopie
Atole - Porte saill. pr BT416 etanche a  l'air RT2012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 920 mm

  • largeur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482602184

Réf. Sonepar

00652001018

Réf. Fournisseur

P4E

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

920 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie étanche à l'air RT2012 peint en blanc en 1 travée pour bac d'encastrement BT416.

Les Atouts de l'article:

La porte de la gamme PERFORM est spécialement conçue pour étanche à l'air. Elle augmente l'efficacité énergétique de votre logement. Elle existe en trappe d'accès aux combles et en porte pour bac encastrable.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.