Atole - Porte saill. pr BT516 etanche a l'air RT2012 - P5E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1040 mm
largeur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482602153
Réf. Sonepar
00652001020
Réf. Fournisseur
P5E
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1040 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
21.5 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La porte de la gamme PERFORM est spécialement conçue pour étanche à l'air. Elle augmente l'efficacité énergétique de votre logement. Elle existe en trappe d'accès aux combles et en porte pour bac encastrable.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.