Atole - Porte saillie Connect pour BTT2 - PS2C

CopieCopie
Atole - Porte saillie Connect pour BTT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 740 mm

  • largeur - 580 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601477

Réf. Sonepar

00652001151

Réf. Fournisseur

PS2C

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

740 mm

largeur:

580 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie Connect peint en blanc pour bac d'encastrement 2 travées BTT2.

Les Atouts de l'article:

Avec l’arrivée de la domotique, le nombre de logements connectés ne cesse d’augmenter. ATOLE propose des portes CONNECT conçues spécialement pour le passage des ondes radiofréquences qui s’installent sur nos solutions de bac volume attenant. La porte CONNECT en finition saillie vous permet d’intégrer une solution domotique en toute hauteur ou arrivée haute.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.