Atole - Porte saillie Connect pour BTT3 - PS3C

CopieCopie
Atole - Porte saillie Connect pour BTT3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 860 mm

  • largeur - 580 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601439

Réf. Sonepar

00652001134

Réf. Fournisseur

PS3C

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

860 mm

largeur:

580 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie Connect peint en blanc pour bac d'encastrement 2 travées BTT3.

Les Atouts de l'article:

Avec l’arrivée de la domotique, le nombre de logements connectés ne cesse d’augmenter. ATOLE propose des portes CONNECT conçues spécialement pour le passage des ondes radiofréquences qui s’installent sur nos solutions de bac volume attenant. La porte CONNECT en finition saillie vous permet d’intégrer une solution domotique en toute hauteur ou arrivée haute.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.