Atole - Porte saillie pour BT216 - P2

CopieCopie
Atole - Porte saillie pour BT216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 670 mm

  • largeur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701482602238

Réf. Sonepar

00652000181

Réf. Fournisseur

P2

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

670 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie peint en blanc pour bac d'encastrement une travée BT216.

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous tenter par la porte en finition saillie. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.