Atole - Porte saillie pour BTM616 - PM186

CopieCopie
Atole - Porte saillie pour BTM616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1170 mm

  • largeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601545

Réf. Sonepar

00652000470

Réf. Fournisseur

PM186

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1170 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie peint en blanc pour bac d'encastrement 1 travée BTM616.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.