Atole - Porte saillie pour BTT avec plaque obturateurs ajustables miroir - PS5POMIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1195 mm
largeur - 580 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482601286
Réf. Sonepar
00652001105
Réf. Fournisseur
PS5POMIR
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1195 mm
largeur:
580 mm
profondeur:
21.5 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Porte miroir en finition saillie avec plaque d'obturateurs sécables. La porte PS5PO est équipée d'une plaque d'obturateurs permettant d'intégrer en toute hauteur, des bacs de formats différents. Les portes avec plaque d'obturateurs sécables sont toujours en finition saillie.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.