Atole - Porte saillie pour BTT06 avec serrure - PS0GSS

CopieCopie
Atole - Porte saillie pour BTT06 avec serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 580 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601514

Réf. Sonepar

00652001241

Réf. Fournisseur

PS0GSS

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

360 mm

largeur:

580 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie peint en blanc pour BTT06 avec serrure