Atole - Porte standard pour bac ZB05 fermeture par tournevis - ZPA4452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 513 mm
largeur - 596 mm
profondeur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
2 - GT?Hydro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482600531
Réf. Sonepar
00652001176
Réf. Fournisseur
ZPA4452
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
513 mm
largeur:
596 mm
profondeur:
16 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
Porte standard pour bac ZB05 fermeture par tournevis.