Atole - Trappe d'acces Initial 300*300 mm - ZPA3030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 374 mm
largeur - 374 mm
profondeur - 24.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
7 - GT?Access
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482600555
Réf. Sonepar
00652001181
Réf. Fournisseur
ZPA3030
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
374 mm
largeur:
374 mm
profondeur:
24.5 mm
numéro RAL:
9016
Les trappes permettent l'accès aux vides techniques des murs et plafonds. Des pattes de fixation sont intégrées afin de faciliter leur mise en oeuvre. Cette référence est remplacée par la VGTA3030 : le produit ne change pas.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'accès plafond et mur
Les Atouts de la gamme:
Solution d'accès plafond et mur