Atole - Trappe d'acces Perform 300*300mm RT2012 - ZPA3030E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 374 mm
largeur - 374 mm
profondeur - 24.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
7 - GT?Access
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482600548
Réf. Sonepar
00652001178
Réf. Fournisseur
ZPA3030E
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
374 mm
largeur:
374 mm
profondeur:
24.5 mm
numéro RAL:
9016
Les trappes sont munies d'un double joint. Elles équipent les maisons BBC respectant ainsi la RT2012. Cette référence est remplacée par la VGTA2222E : le produit ne change pas.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'accès plafond et mur
Les Atouts de la gamme:
Solution d'accès plafond et mur