Atole - Trappe d'acces saillie 2T - GTA206

CopieCopie
Atole - Trappe d'acces saillie 2T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 580 mm

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482603266

Réf. Sonepar

00652000913

Réf. Fournisseur

GTA206

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

580 mm

numéro RAL:

9016

Trappe d'accès saillie 2T