Atole - ZHN largeur reglable H450 L605-1150 P150mm - ZHNR02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 1150 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
2 - GT?Hydro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482600586
Réf. Sonepar
00652000750
Réf. Fournisseur
ZHNR02
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
1150 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
couvercle
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique hydraulique : cache pour nourrice, collecteur et dessous de chaudière.