Atole - ZHN largeur reglable H650 L605-1150 P150mm - ZHNR04

CopieCopie
Atole - ZHN largeur reglable H650 L605-1150 P150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 650 mm

  • largeur - 1150 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482600562

Réf. Sonepar

00652000752

Réf. Fournisseur

ZHNR04

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

650 mm

largeur:

1150 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

couvercle

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Cache nourrice à largeur réglable dissimule de manière esthétique la gaine technique hydraulique. Dimensions : H. 650 x L. 605 à 1150 xP. 150 mm