ATRALTECH - Batterie Lithium Ion (3,6V 200 mAh) - MTU01X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Batterie Lithium Ion (3,6V 200 mAh)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435015385

Réf. Sonepar

08409501538

Réf. Fournisseur

MTU01X

Marque

ATRALTECH

capacité:

200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

30 mm

largeur:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Batterie Lithium Ion (3,6V 200 mAh) pour combiné interphone

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !