ATRALTECH - Batterie lithium (Li-SOCl2) 3,6V - 2Ah - BATLI04

CopieCopie
ATRALTECH - Batterie lithium (Li-SOCl2) 3,6V - 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599435000466

Réf. Sonepar

08409500046

Réf. Fournisseur

BATLI04

Marque

ATRALTECH

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

50 mm

hauteur, borne comprise:

101.5 mm

largeur:

16 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Batterie lithium chlorure de thionyle (Li-SOCl2) 3,6V - 2Ah

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !