ATRALTECH - Pile lithium (3,6 V - 4 Ah) - RXU33X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 4000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
modèle - lithium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3700410000269
Réf. Sonepar
08409000026
Réf. Fournisseur
RXU33X
Marque
ATRALTECH
capacité:
4000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
60 mm
largeur:
29 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
Pile lithium (3,6 V - 4 Ah)
Les Atouts de la gamme:
Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France
Quelques mots du fabricant :
Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !
Les Atouts de la gamme:
Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France
Quelques mots du fabricant :
Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !


