Atx - 737 - Adaptateur Acier Inox 316L M20(M) - M25(F) ATEX / IECEx - 737DM2M34


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139005400
Réf. Sonepar
00086001313
Réf. Fournisseur
737DM2M34
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
antidéflagration:
Oui