Atx - 737 - Adaptateur Acier Inox 316L M32(M) - M32(F) ATEX / IECEx - 737DM4M44

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Adaptateur Acier Inox 316L M32(M) - M32(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - acier inoxydable

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005622

Réf. Sonepar

00086001323

Réf. Fournisseur

737DM4M44

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

acier inoxydable

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

antidéflagration:

Oui

737 - Adaptateur Acier Inox 316L M32(M) - M32(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.