Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé 1-1/2" NPT(M) - M32(F) ATEX / IECEx - 737DT5M45

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé 1-1/2" NPT(M) - M32(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - NPT

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006506

Réf. Sonepar

00086000036

Réf. Fournisseur

737DT5M45

Marque

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

NPT

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

1 1/2 pouces

antidéflagration:

Oui

737 - Adaptateur Laiton nickelé 1-1/2" NPT(M) - M32(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.