Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé 1/2" NPT(M) - M25(F) ATEX / IECEx - 737DT1M35


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139006223
Réf. Sonepar
00086000029
Réf. Fournisseur
737DT1M35
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
NPT
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
1/2 pouce
antidéflagration:
Oui