Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M16(M) - M20(F) ATEX / IECEx - 737DM1M25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005349
Réf. Sonepar
00086000016
Réf. Fournisseur
737DM1M25
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
16
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui