Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M25(M) - 1/2" NPT(F) ATEX / IECEx - 737DM3T15

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M25(M) - 1/2" NPT(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005523

Réf. Sonepar

00086000019

Réf. Fournisseur

737DM3T15

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

1/2 pouce

antidéflagration:

Oui

737 - Adaptateur Laiton nickelé M25(M) - 1/2" NPT(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.