Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M25(M) - M32(F) ATEX / IECEx - 737DM3M45


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005516
Réf. Sonepar
00086000018
Réf. Fournisseur
737DM3M45
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui