Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M50(M) - M63(F) ATEX / IECEx - 737DM6M75

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M50(M) - M63(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 63

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005844

Réf. Sonepar

00086905610

Réf. Fournisseur

737DM6M75

Marque

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

63

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

737 - Adaptateur Laiton nickelé M50(M) - M63(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.