Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M63(M) - 3" NPT(F) ATEX / IECEx - 737DM7T85

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M63(M) - 3" NPT(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 75

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005967

Réf. Sonepar

00086003112

Réf. Fournisseur

737DM7T85

Marque

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

75

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

3 pouces

antidéflagration:

Oui

737 - Adaptateur Laiton nickelé M63(M) - 3" NPT(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.