Atx - 737 - Réducteur Acier Inox 316L M25(M) - M20(F) ATEX / IECEx - 737DM3M24

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Réducteur Acier Inox 316L M25(M) - M20(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - acier inoxydable

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005493

Réf. Sonepar

00086001317

Réf. Fournisseur

737DM3M24

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

acier inoxydable

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

antidéflagration:

Oui

737 - Réducteur Acier Inox 316L M25(M) - M20(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.