Atx - 737 - Réducteur Acier Inox 316L M40(M) - M25(F) ATEX / IECEx - 737DM5M34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005707
Réf. Sonepar
00086001327
Réf. Fournisseur
737DM5M34
Marque
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
antidéflagration:
Oui


