Atx - 737 - Réducteur Acier Inox 316L M40(M) - M32(F) ATEX / IECEx - 737DM5M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005721
Réf. Sonepar
00086001328
Réf. Fournisseur
737DM5M4
Marque
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
nickelé:
Non
antidéflagration:
Oui


