Atx - 737 - Réducteur Acier Inox 316L M40(M) - M32(F) ATEX / IECEx - 737DM5M44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005738
Réf. Sonepar
00086001329
Réf. Fournisseur
737DM5M44
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
antidéflagration:
Oui