Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - 737 - Réducteur Acier Inox 316L M50(M) - M40(F) ATEX / IECEx - 737DM6M54

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Réducteur Acier Inox 316L M50(M) - M40(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - acier inoxydable

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005820

Réf. Sonepar

00086001333

Réf. Fournisseur

737DM6M54

Marque

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

acier inoxydable

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

antidéflagration:

Oui

737 - Réducteur Acier Inox 316L M50(M) - M40(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.