Atx - 737 - Réducteur Laiton M25(M) - M20(F) ATEX / IECEx - 737DM3M2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139005486
Réf. Sonepar
00086001316
Réf. Fournisseur
737DM3M2
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
nickelé:
Non
antidéflagration:
Oui