Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M25(M) - M16(F) ATEX / IECEx - 737DM3M15

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M25(M) - M16(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005479

Réf. Sonepar

00086902870

Réf. Fournisseur

737DM3M15

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

737 - Réducteur Laiton nickelé M25(M) - M16(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.