Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M50(M) - M40(F) ATEX / IECEx - 737DM6M55


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005837
Réf. Sonepar
00086902960
Réf. Fournisseur
737DM6M55
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
40
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
50
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui