Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M63(M) - M40(F) ATEX / IECEx - 737DM7M55

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M63(M) - M40(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005912

Réf. Sonepar

00086902970

Réf. Fournisseur

737DM7M55

Marque

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

63

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

737 - Réducteur Laiton nickelé M63(M) - M40(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.