Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M63(M) - M50(F) ATEX / IECEx - 737DM7M65


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005929
Réf. Sonepar
00086902980
Réf. Fournisseur
737DM7M65
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
50
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
63
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui