Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M75(M) - M40(F) ATEX / IECEx - 737DM8M55

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M75(M) - M40(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 75

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005974

Réf. Sonepar

00086002318

Réf. Fournisseur

737DM8M55

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

75

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

737 - Réducteur Laiton nickelé M75(M) - M40(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.