Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M75(M) - M50(F) ATEX / IECEx - 737DM8M65


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 75
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139005981
Réf. Sonepar
00086902990
Réf. Fournisseur
737DM8M65
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
50
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
75
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui