Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M75(M) - M63(F) ATEX / IECEx - 737DM8M75

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Réducteur Laiton nickelé M75(M) - M63(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 63

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 75

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006001

Réf. Sonepar

00086903000

Réf. Fournisseur

737DM8M75

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

63

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

75

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

737 - Réducteur Laiton nickelé M75(M) - M63(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.