Atx - 747 - Bouchon obturateur Aluminium 1/2" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21 - 747DAT11

ATX
CopieCopie
Atx - 747 - Bouchon obturateur Aluminium 1/2" NPT ATEX / IECEx  Zone 1-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/2 pouce

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139053975

Réf. Sonepar

00086905415

Réf. Fournisseur

747DAT11

Marque

Atx

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

couleur:

aluminium

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

qualité du matériau:

aluminium

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

747 - Bouchon obturateur Aluminium 1/2" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21 Protection Exe et Exd.